Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066120, Hubtisch 135G Flex Nußbau rechts 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-08F1616-NS
EAN/GTIN:
     4038933528281
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066120, Schreibtisch Typ Flex, rechts, HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenloseHöhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x2166x800/1130 (rechts) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehrBeinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Nussbaum
Maße HxBxT:
6501250x2166x800/1130 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
N-08F1616-NS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,71*
€ 758,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,69*
€ 800,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,41*
€ 803,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,39*
€ 939,46*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,33*
€ 957,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,68*
€ 952,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,05*
€ 930,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,20*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,44*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 233,11*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,69*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,47*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,06*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,87*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,24*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,46*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,11*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,39*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.