Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Artikel-Nr.:
     302blb-5617031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296114088
EAN/GTIN:
     4014296114088
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell Ergo Point SY • Bezugsstoff: 100 % Polyester • Rückenlehne: konturgeformt, mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für größtmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar • Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Technik: Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis: Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich.
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
451
Herstellerartikelnummer:
EPO20BC6
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
18,8 kg
Lehnenhöhe:
600 mm
Bezug:
blau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 134,89*
€ 5,50*
ab € 109,64*
€ 135,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 137,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,84*
€ 143,17*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 197,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,69*
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 116,53*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 14,67*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,15*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,12*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.