Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 70 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Drehstuhl Point 70 royalblau
Artikel-Nr.:
     302blb-5616616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296541983
EAN/GTIN:
     4014296541983
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Modell Point 70 • Bezugsstoff: 100 % Polypropylen, flammhemmend EN 1021 Teil 1–2 • Rückenlehne: mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze für den gesamten Rückenbereich, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes • Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Technik: Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung • Sitzhöhenverstellung: stufenlos mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis: Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze.
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
451
Herstellerartikelnummer:
8170 G26
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Lehnenhöhe:
580 mm
Bezug:
royalblau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 94,25*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 98,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 98,28*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 84,40*
€ 99,38*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 164,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,69*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 14,67*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,15*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,06*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.