Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Werkzeugschrank 4 FB 1800x1000x500 mm grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5613874
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2008007
EAN/GTIN:
     4031068074760
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 4 Fachböden, Breite 1000 mm • Geeignet für Produktionsbereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Material Gehäuse: Qualitäts-Stahlblech, verschweißt • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Fachboden: verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Markenname:
Stumpf
WGNr.:
356
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2008007
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Maße H x B x T:
1800 x 1000 x 500
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,88*
€ 467,03*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,06*
€ 467,06*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,27*
€ 492,63*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 515,83*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 574,25*
€ 664,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,63*
€ 586,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 30,74*
Zubehör
Stumpf Metall
2001000
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.