Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7035, 4 Fachböden durchgehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7035, 4 Fachböden durchgehend
Werkzeug- und Materialschrank Serie 2000, 7035/7035, 4 Fachböden durchgehend
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-2008007
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-2008007
EAN/GTIN:
     4031068074760
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 4 durchgehenden, verzinkten Fachböden. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Material-Schrank Materialschrank Allzweckschrank Mehrzweck-Schrank Mehrzweckschrank Multifunktions-Schrank Multifunktionsschrank Universal-Schrank Universalschrank Vielzweck-Schrank Vielzweckschrank Material-Werkzeugschrank WKZ-Schrank Werkzeug-Schrank Werkzeugschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,88*
€ 467,03*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,06*
€ 467,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,27*
€ 492,63*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 515,83*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 574,25*
€ 664,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,49*
€ 537,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2002050
ab € 30,74*
Zubehör
Stumpf Metall
2001000
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.