Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Werkstattschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 30kg,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522036
522036
Artikel-Nr.:
     711-522036
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2001000
EAN/GTIN:
     4031068078348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Werkstattschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • Traglast 30 kg
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Fächerschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Pult, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Pultschrank, Schrankpult, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 2000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Werkstattschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
30 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, fachboden 1000 x 500 mm, allzweckschrank, universalschrank stumpf, Beistellschrank, Fächerschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Pult, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Schrankpult, Einlegeboden, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.