| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5866636 Herst.-Nr.: P2 - MF EAN/GTIN: 4260095090331 |
| | |
|
| | |
| Atmungsaktiver, antistatisch ausgerüsteter fusselfreier Komfort - Schutzoverall. Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein & Taille. Abdeckblende über dem Reißverschluss, bis unter das Kinn. Einsatzgebiete: Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten, Lackierarbeiten Arbeiten mit Gefahrstoffen in Behältern und Rohren (ohne Druck!). Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen-Spinnvlies | Größe: | L | Farbe: | weiß | Gewicht: | 65 g/m² | Schutzstufe: | Typ 5 und Typ 6 Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| |