| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5866631 Herst.-Nr.: 02 - MT EAN/GTIN: 4260095090591 |
| | |
|
| | |
| Atmungsaktiver & antistatisch ausgerüsteter Komfort - Schutzoverall. Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein & Taille. Abdeckblende über dem Reißverschluss, bis unter das Kinn. Einsatzgebiete: Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten, Arbeiten mit Gefahrstoffen in Behältern und Rohren (ohne Druck!). Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen-Spinnvlies | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Gewicht: | 60 g/m² | Schutzstufe: | Typ 5 und Typ 6 Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, chemieschutz-overall xxl, schutzanzug für leichte beanspruchung, chemikalienschutzanzug 3s, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| |