Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Thermic Black (S5), Weite 12, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5768969
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     00040-004-44
EAN/GTIN:
     8023796165601
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COLD DEFENDER PU-Schaft, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, abriebfestes Polyester-Innenfutter, COLD DEFENDER PU-Zwischensohle, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, Nitrilgummi-Laufsohle gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt), COLD BARRIER anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur, TOP RETURN, nichtmetallisch, 200 J Zehenschutzkappe, durchtrittsichere zwischenohle APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch, Weite 12 Mondopoint, erleichtertes Ausziehen, 100% Metal Free, HRO, Kälteschutz (CI), Knöchelschutz, Metatarsal Protection 100 J, rutschfeste Sohle, Schnittschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
Nitrilgummi
Schuhtyp:
Gummistiefel
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,54*
€ 111,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.