Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A40 Schutzanzug 97930 mit Kapuze, weiß, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5764250
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein, Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, Reißverschluss auf voller Länge für leichtes An- und Ausziehen, extrem fusselarme Qualität, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge in kritischen Lackierprozessen, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-1:2006, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 12,00*
ab € 4,68*
€ 5,95*
12 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,29*
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,64*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,23*
1
€ 8,95*
ab € 5,63*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.