Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug NITRAS PROTECT PLUS, weiß, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5710467
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4700-XL
EAN/GTIN:
     4059904145917
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, Polyethylen / Polyester, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, dreiteiliger Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, Premium-Qualität, elektrostatische Eigenschaften, Schutz gegen Infektionserreger, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen, Polyester
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14126:2003, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
289
25
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,83*
1
€ 3,19*
ab € 6,02*
€ 8,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 17,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 170,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.