| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5683817 Herst.-Nr.: AJF030-000-600 EAN/GTIN: 5038428126014 |
| |
|
| | |
| Der EVO®2 Schutzhelm verfügt über die gleiche Schale wie der EVO®3, verfügt jedoch über ein traditionelles 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem. Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der EVO®2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe Leistung wie der EVO®3. Einer der Wenigen seiner Klasse, die mit einem Schweißband ausgestattet sind. Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Die Lüftungsschlitze an der Rückseite sowie in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Schale, wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3 Grad sinkt. Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch® Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden. An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. EVOSPEC® - Integrierter Augenschutz - die integrierte Schutzbrille sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung. Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE (Hochdruck-Polyethylen) | Farbe: | rot | Norm: | EN 397:2012+A1:2012 | Innenausstattung: | 6-Punkt mit Gleitverschluss | Kopfumfang: | 53 - 64 cm | Ausführung: | Schutzhelm | Gewicht: | 350 g | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 8,32* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,65* | € 12,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,74* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,93* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|