Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 04 - Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 04 - Farbe: rot
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 04 - Farbe: rot
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 04 - Farbe: rot
JSP Evo 2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm, in verschiedenen Farben Version: 04 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     158-JD1001.04
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF030-000-600
EAN/GTIN:
     5038428126014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
JSP Evo2 Schutzhelm belüftet Standard Schirm mit robuster HDPE Schale und OneTouch Gleitverschluss

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: rot

JSP® EVO®2 belüftet, Standard Schirm OneTouch™

Der EVO®2 Helm kommt im charakteristischen JSP® Design daher und überzeugt durch Komfort und Stabilität.

  • extrem fester Sitz dank OneTouch™ Gleitverschluss
  • kosteneffizient durch 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem
  • komplette 3D Anpassung ermöglicht die bestmögliche Passgenauigkeit (1-2-3 Punkt Tiefenanpassung)
  • belüftete Schale für höchsten Tragekomfort
  • von -40°C bis + 50°C einsetzbar
  • erfüllt die Norm EN 397 und EN 50365
  • Stoßfestigkeit der Krone 100 Joule
  • Penetrationswiderstand 29 Joule

Material Schale: HDPE (Hochdichtes Polyethylen)

Größe: 53-64 cm

Farben: weiß, gelb, blau, rot, orange, schwarz

Haltbarkeit: JSP® Helme haben eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren

  • 5 Jahre Lagerung bei entsprechenden Lagerbedingungen
  • 5 Jahre Nutzungsdauer (nach Wartung und Inspektion)

  • Version: 04 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397 | MM
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
rot
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Pinnlockverschluss
Material:
HD-PE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,38*
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,70*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,70*
1
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 14,81*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.