Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Neoprene, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653595
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     001362-9
EAN/GTIN:
     4041095913628
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vollbeschichtete Neoprenhandschuhe mit Baumwollvelourisierung. Sehr guter Universalhandschuh gegen chemische und mechanische Risiken. Für Lebensmittelkontakt geeignet. Farbe schwarz, Stärke: 0,66 mm +/-0,03, Länge 32 cm.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Trägermaterial:
Baumwollvelourisierung
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKLNPT
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,6208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,5807* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,9904*
€ 328,42858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,73088*
€ 323,35975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,70048*
€ 310,23357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,58096*
€ 299,38134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,6208*
€ 270,86875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.