Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder „DE LUXE“ 11/435, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644945
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/435/02
EAN/GTIN:
     4016364022356
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Stoffbund und Stoffbänder, ca. 80 x 100 cm (Länge x Breite).
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
rot
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
ca. 80 cm
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze rot, bistro schürze, bistroschürze leiber, Arbeitsschürze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,33*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/542
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.