Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille uvex skyper s 9196.065, PC - klar - schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643078
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9196065
EAN/GTIN:
     4031101137056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Individuell einstellbare Bügelschutzbrille, schmale Variante der uvex skyper, zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige, Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle, Anpassung an jede Gesichtsform, mattierter Seitenschutz gegen Blendung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2-1,2 W 1 F DIN CE
Rahmenfarbe:
blau
Bügelfarbe:
blau
Rahmenkennzeichnung:
W 166 F CE
Beschichtung:
uvex supravision sapphire
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 11,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,73*
Lager 302
19
5
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 15,80*
1
€ 18,90*
ab € 11,57*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,08* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.