Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 93-260, Gr. 5,5-6


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5629115
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-260-5,5-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit. Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer. Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen. Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes. Einsatzgebiete: Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Ein- und Ausbau von Komponenten, Petrochemie, Mischen und Zubereitung von Materialien, Handhabung von Anlagen und Teilen in der Luft und Raumfahrt, Umgang mit unerwarteten Leckagen, Verschüttungen oder anderen Freisetzungen, Routine- und Versuchstestreihen, Probenentnahme und Laborverarbeitung, Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen, Maler- und Lackierarbeiten, Handhabung von Spritzpistolen und Robotern.
Weitere Informationen:
Größe:
5,5 - 6
Farbe:
grün/blau
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2000X
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren, Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKLOPST
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.198 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,42*
€ 21,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.