| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5628280 Herst.-Nr.: 15502-246-14010-3XL EAN/GTIN: 5711074334070 |
| | |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen. Innentaschen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Ärmel sind Fasson geschnitten. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | 3XL | Farbe: | warnorange/schwarzblau | Norm: | EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Waschtemperatur: | 40°C | Flächengewicht: | 360 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Klasse Warnschutz: | Klasse 3 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,31* | € 137,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 112,86* | € 137,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,15* | € 139,17* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 117,21* | € 142,24* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,74* | € 159,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|