Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Blackpool, Größe 3XL, orange/schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Blackpool, Größe 3XL, orange/schw.bl.
Warnjacke Blackpool, Größe 3XL, orange/schw.bl.
Artikel-Nr.:
     4012-855317
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074334070
EAN/GTIN:
     5711074334070
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshelljacke Blackpool

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
• Verlängerte Ärmel auf dem Handrücken und CORDURA®-Gewebe am Ärmelende
• Verlängerter Rücken und nahtlose Schultern
• Fleece an der Innenseite
• Reißverschluss mit inwendiger Wetterschutzleiste
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und verstellbar
• Innen- und Stifttaschen
• Reißverschlussinnentasche für Handys, mit Öffnung sowie Schlaufen für Kopfhörerkabel
• Brust-, Vorder- und Innentaschen mit Reißverschluss
Zulassung/Norm:
DIN EN ISO 20471 Klasse 3
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 360 g/m²
• Verstärkung: 100 % Polyamid
Größen:
• S–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
10
€ 4,90*
ab € 111,59*
€ 135,70*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 135,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 137,81*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 143,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 157,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.