Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe MaxiChem® (ATG® 56-635), Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5618091
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2385-11
EAN/GTIN:
     4792249635117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nahtlos gestrickte Nylon-Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien kombiniert mit mechanische Festikgkeit, vorgewaschen, hervorragender Schutz durch spezielle 2-fach Nitril-Beschichtung auf Nylon-Strickhandschuhen: mit flüssigkeitsdichter Nitril-Vollbeschichtung (grün) darüber rutschfeste Micro-cup-Beschichtung (schwarz) für festen Griff auf öligen/nasse Oberflächen. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie, hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Nitril-Beschichtung auf Nylon bzw. Schnittschutz-Strickhandschuhe, Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen/nassen Oberflächen, ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, Länge: ca. 35 cm, Materialstärke: 1,30 mm. Höchster Tragekomfort, hohe chemische Beständigkeit, mechanische Festigkkeit, guter Nass- und Trockengriff, höhere Ölbeständigkeit und flüssigkeitsdicht, weniger ermüdend, Micro-cup-Beschichtung für festen Griff auf öligen/nassen Öberflächen, ultraleicht, an die Handkonturen angepasste Manschetten, Handschuhlänge ca. 35 cm!, Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Einsatzgebiete: Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien, kombiniert mit mechanischer Festigkeit für Tätigkeiten wie z. B. chemische Industrie und Laboratorien, Druckindustrie, Automobilindustrie und -zulieferer, Maler und Lackierereien, Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, CNC-Fertigung, Bau/Montage von Maschinen, Getrieben und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, allgemeiner Umgang mit Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün/schwarz
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril, Nitril-Microcup
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
AQL EN374:
1.5
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,3675* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,41004*
€ 150,42795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,99008*
€ 148,7382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,33*
€ 143,1927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,30004*
€ 138,39705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.