Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 1500 Plus, Modell 111, weiß, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5605301
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH15S-00111-07
EAN/GTIN:
     5013756004623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Durch die Verwendung der modernsten Mikrofasertechnologie ist der antistatische AlphaTec® 1500 Plus hoch atmungsaktiv und weist für Partikel > 3 µm einen nachweislichen Ausfilterungsgrad von 99.9% auf. Dadurch ist er ideal für den Schutz vor pharmazeutischen Stäuben und anderen gefährlichen Partikeln dieser Größenordnung geeignet. Modell 111: 3-teilige Kapuze, Daumenschlaufen, antistatisch, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen, zweiwege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste. Einsatzgebiete: Umgang mit Asbest, Pulververarbeitung, allgemeine Wartungsarbeiten, Baugewerbe, Pharmazeutische Industrie, Holz- und Metallverarbeitung, Reparaturlackierungen, Glasfaser- /Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
25
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,87*
Lager 302
194
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,92*
1 Tag
190
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
5013756024522
ab € 2,25*
Sonstiges
Ansell
WH15S-00111-02
ab € 8,18*
Sonstiges
Microgard
WH15-S-00-111-03
ab € 3,01*
Sonstiges
Microgard
WH15-S-00-111-05
ab € 2,30*
Sonstiges
Microgard
WH15-S-00-111-06
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.