Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Chem-PLY 407, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603944
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30407310
EAN/GTIN:
     3245424071206
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Flexibilität des Materials: hohe Beweglichkeit und Komfort. Höhere Wandstärke für bessere Haltbarkeit. Gute Griffsicherheit durch Mapa-Dessin. Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms. Sehr gute chemische Resistenz : Säuren, aliphatische Kohlenwasserstoffe gemische Lösungsmittel. Rote Innenschicht - Beschädigungen der Neopren-Schicht werden so sichtbar. Hohe Beständigkeit gegen Lichteinwirkung und Ozon. Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine. Einsatzgebiete: Entfetten von Metallen. Reinigung von Metallwerkstoffen. Chemische Behandlung von Metallen (Säuren). Galvanisieren. Öl-Raffinerien. Umgang in der chemischen Industrie. Saniersung Konteminierter Flächen.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 388, EN 374, Kategorie III
Ausführung:
Handinnenfläche und Finger mit griffigem Dessin
Länge:
350 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 13,34*
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 13,43*
10
Frei Haus
ab € 10,959*
€ 13,679*
21 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 14,91*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 15,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 750,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.