Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Chem-PLY 407, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603943
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30407319
EAN/GTIN:
     3245424071299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Flexibilität des Materials: hohe Beweglichkeit und Komfort. Höhere Wandstärke für bessere Haltbarkeit. Gute Griffsicherheit durch Mapa-Dessin. Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms. Sehr gute chemische Resistenz : Säuren, aliphatische Kohlenwasserstoffe gemische Lösungsmittel. Rote Innenschicht - Beschädigungen der Neopren-Schicht werden so sichtbar. Hohe Beständigkeit gegen Lichteinwirkung und Ozon. Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine. Einsatzgebiete: Entfetten von Metallen. Reinigung von Metallwerkstoffen. Chemische Behandlung von Metallen (Säuren). Galvanisieren. Öl-Raffinerien. Umgang in der chemischen Industrie. Saniersung Konteminierter Flächen.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 388, EN 374, Kategorie III
Ausführung:
Handinnenfläche und Finger mit griffigem Dessin
Länge:
350 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe mapa, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 81,32004*
€ 96,83004*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 81,68004*
€ 103,35*
4 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 108,58002*
€ 133,89*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 96,83004*
€ 115,22775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,71004*
€ 111,51495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,32004*
€ 96,77085
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 13,55334* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 774,64032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.