Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh AMBITION BOA® Low ESD 72752 (S2), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602541
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-43
EAN/GTIN:
     4030839260029
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der AMBITION BOA Low ESD S2 ist ein ESD-fähiger Sicherheitsschuh aus der ELTEN Dimension Pro Serie und in den Größen 36 bis 48 lieferbar. Das Boa® Fit System macht Verschließen und Öffnen der Sicherheitsschuhe schnell, komfortabel und sicher. Durch das hydrophobierte Nubukleder und Textilmaterial des Schaftes ist der AMBITION BOA wasserabweisend und strapazierfähig. Eine Besonderheit dieser Sicherheitsschuhe ist die besonders effektiv dämpfende DIMENSION PRO Sohle mit rutschhemmendem „Wabendesign“ und speziellen Kontaktflächen für fast reibungsloses Drehen auf der Stelle – besonders für harte, oft glatte Böden von Industriehallen geeignet. Eine semi-orthopädische Einlegesohle und atmungsaktives Textilfutter erhöhen den Tragekomfort. Der Ambition Boa Low im sportlichen schwarz-gelben Design ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich und für individuelle orthopädische Veränderungen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Fußbett:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 91,90*
26 Tage
11
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 91,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,81*
€ 91,91*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 82,01*
€ 99,71*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 115,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,84*
€ 136,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,16*
€ 131,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,65*
€ 113,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,03*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,64*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.