Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 2000, Modell 111, weiß, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5600872
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00111-02
EAN/GTIN:
     5013756000007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® 2000 bietet beides - Schutz und Komfort. Unter Ausnutzung der neuesten Laminat-Technologie für mikroporöse Filme, wird außergewöhnlicher Schutz gegen Flüssigkeit und Partikel erreicht. Ideal für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, bei denen Schutz vor mindergefährlichen Partikeln und Sprühnebeln erforderlich ist. Modell 111: 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Daumenschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken, weiß. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, Lackierarbeiten, Tatortermittlung, Veterinärdienste.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporöses Filmlaminat
Größe:
S
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018, DIN 32781:2010-08
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5-B, Typ 6-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,91*
10 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,40*
1 Tag
34
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,75*
Lager 302
13
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.