Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® F Schutzanzug mit Kapuze, TYF CHA5 T OR 00, orange, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5600283
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13495222
EAN/GTIN:
     5450208015682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ Tychem® F, Modell CHA5. Anzug mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich, selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung, orange. Einsatzgebiete: Tychem® F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.
Weitere Informationen:
Material:
Tychem® F
Größe:
2XL
Farbe:
orange
Norm:
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Schutzstufe:
Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
248
25
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 32,26*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 61,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 806,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.