Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 93-833, Gr. 8,5-9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600038
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-833-8,5-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand und größere Produktivität des Trägers durch eine reduzierte Handermüdung, als erster von U.S. Ergonomics, einem in der Industrie führenden Unternehmen für ergonomische Standards, mit einem Ergonomie-Zertifikat ausgezeichneter Untersuchungshandschuh unterstützt der Microflex 93-833 den Schutz des Trägers vor einem Karpaltunnelsyndrom und minimiert die Risikofaktoren für ergonomisch bedingte Verletzungen am Arbeitsplatz, ein komfortablerer und leichterer Handschuh im Vergleich zu anderen Untersuchungshandschuhen dank einer Wandstärke der Innenhand von 0,07 mm und unserer proprietären Nitrilformulierung, die eine erhöhte Tastsensibilität ermöglicht, bis zu 60 % stärker als führende Nitril- und bis zu 90 % stärker als führende Latexhandschuhmarken gewährleistet dieser überraschend dünne und leichte Untersuchungshandschuh eine zuverlässige Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer, durch die Festlegung eines AQL-Standardwerts (Akzeptanzrate für Mikrolöcher), der niedriger ist als der bereits von der Gesetzgebung vorgeschriebene strenge Wert, bietet der Handschuh einen wirksamen Schutz vor Mikrolöchern und anderen Qualitätsmängeln, die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und eine Austrocknung der Haut, Einsatzbereiche: Analytische Tests/Messungen, Biotechnologie, Verarbeitung von Milchprodukten, Lebensmittelverarbeitung, Handhabung komplexer Teile, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lackierwerkstätten, Herstellung von Pharmazeutika, Zubereitung von Pharmazeutika, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Untersuchung von Patienten.
Weitere Informationen:
Größe:
8,5 - 9
Farbe:
blau
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KPT
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.07 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.