Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Neon 3396, grau/grün, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568651
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3396060
EAN/GTIN:
     4030913937120
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Leuchtend und leicht. Atmungsaktiv, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Innentasche links mit Klettverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, Applikationen in Neon-Farben.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, TPU laminiert
Größe:
2XL
Farbe:
grau/grün
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 41,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,23*
€ 41,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 41,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 45,18*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3396044
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
3396048
ab € 30,18*
Ähnlich
Planam
3396052
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
3396056
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
3396064
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.