| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699040 Herst.-Nr.: 3396044 EAN/GTIN: 4030913937083 |
| |
|
| | |
| Planam 3396044 Neon Weste Outdoor grau/grün Gr:S Material Oberstoff100 % PolyesterTPU-laminiertWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss Innentasche links mit Klettverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt verstellbarer Kordelzug im Bund Applikationen in Neonfarben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3396044 | Werksnummer: | 3396044 | Profil: | S | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Groesse: | S | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, warnweste planam s, cargo weste, kennzeichnungsweste grün |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,15* | € 41,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,16* | € 41,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,43* | € 41,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,07* | € 45,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,36* | € 48,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|