| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266750 Herst.-Nr.: 3396060 EAN/GTIN: 4030913937120 |
| |
|
| | |
| Outdoor Neon Weste grau/grün XXL. Sportlich und chic. Die Applikationen in Neonfarben sehen sportlich und chic aus. Mit winddichtem und atmungsaktivem Material ist die Weste der perfekte Begleiter bei jedem Arbeitseinsatz.Weitere technische Eigenschaften:· Material: 100 % Polyester· Ärmellänge: ohne Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/grün | Größe: | XXL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste planam schiefer xxl, cargo weste, kennzeichnungsweste grün, Westen, Berufsbekleidung, 8000299836 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,09* | € 41,24* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,11* | € 41,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,39* | € 41,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,11* | € 45,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,20* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|