Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AquaDri® 58-335, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5565692
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-335-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die doppelschichtige Ausführung des AlphaTec® AquaDri® hält die Hände länger trocken und erhöht somit Tragekomfort und Leistung, Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer Aquadri® -Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit: Das Zehnfache des Durchschnittswerts einer herkömmlichen Baumwollvelourisierung, zur Sicherheit bietet der einzigartige Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten, das Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff für ein optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen, die hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden, eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm, antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Ölwechsel, Pumpenreparatur, Mischen/Handhaben/Transportieren/Schütten/Zubereiten von Chemikalien, Reinigung, Öffnen/Entleeren von Pumpen/Ventilen, Maler-, Lackier-, Versiegelungs- und Verpackungsarbeiten, Entnehmen/Testen von Proben.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Modell:
58-335
Länge:
380 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4101A
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Aquadri® 2
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKLOPT
AQL EN374:
1.5
Griffprofil:
Diamant-Finish
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.