Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSJ - Hitzeschutzjacke bis 1000°C Strahlungshitze, silber, Gr. 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550860
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3-70
EAN/GTIN:
     4030971005601
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
flammschutzjacke gr. 70
Hitzeschutzjacke bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, beidseitig isolierter Druckknopf. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.
Weitere Informationen:
Material:
Aramidgewebe
Größe:
70
Farbe:
silber
Norm:
DIN EN ISO 11612
Gewicht:
500 g/m²
Länge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,17*
€ 310,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 332,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,82*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 233,87*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 565,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 611,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 217,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.