Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureschutzjacke CHEMclassic, grau meliert, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5534689
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     02002 10003 006 57-56
EAN/GTIN:
     4050274170912
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen, Ärmelsaumweite mit Druckknöpfen verstellbar.
Weitere Informationen:
Material:
HB-CHEMclassic
Größe:
56
Farbe:
grau meliert
Norm:
DIN prEN 13034, Typ 6
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.