Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 87-195, Gr. 8,5-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533758
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-195-8,5-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Extradünner Handschuh für eine exzellente Tastsensibilität, Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum, Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.
Weitere Informationen:
Größe:
8,5 - 9
Farbe:
blau
Länge:
305 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
X010
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KLT
AQL EN374:
1.5
Griffprofil:
Schuppenmuster
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,6275* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,30004*
€ 13,44705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27008*
€ 12,2214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74004*
€ 11,59065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37008*
€ 11,1504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.