Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Thermaprene 19-024, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533534
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     19-024-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter. Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit, sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit. Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C. Einsatzgebiete: Dampfstrahl- und Wartungsarbeiten, Eloxieren, Leiterplattenherstellung, Umgang mit Gegenständen in heißen oder kalten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, doppelt isoliert
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 511, EN 407, EN 388, EN 374, AKL EN 374, Kategorie III
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Schutzstulpe
Länge:
460 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 41,90*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 41,92*
Lager 302
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 45,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 49,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 40,16*
€ 54,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 274,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
19024100
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.