Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Nitri Knit 803, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532805
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NK803/8M
EAN/GTIN:
     8713223167109
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Flüssigkeitsdichter Nitrilhandschuh, Baumwoll Interlock Trägergewebe, Spezielle strukturierte Oberfläche für gutes Griffgefühl Arbeit mit öligen, feuchten und trockenen Gegenständen. Hoher Tragekomfort und gute Beweglichkeit, hohe Widerstandsfähigleit durch Nitrilaußenbeschichtung (gegen Schnittverletzungen und Abrieb). Entspricht den Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA. Einsatzgebiete: Perfekter Schutz gegen zahlreiche verdünnte Chemikalien, wird in der Automobilmontage und -lackierung sowie für Entfettungen, Nahrungsmittelverarbeitung und allgemeine Wartungsarbeiten verwendet.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3111X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Interlock
Stulpenart:
gezackt
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKOPT
Wandstärke Schichtstärke:
1.0 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 171,33*
Lager 302
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,01008*
€ 172,16004*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,77004*
€ 172,16004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,16004*
€ 204,87045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,13004*
€ 201,26475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,76008*
€ 193,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,89004*
€ 183,12915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,01008*
€ 167,802
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,75084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.