Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenlatzhose 2-farbig 2067, warngelb/marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5529749
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2067052
EAN/GTIN:
     4030913049694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Der ideale Wasserabweiser! Atmungsaktiv, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern, max. 25 Wäschen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Größe:
L
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3, 2
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,83*
€ 55,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,78*
€ 56,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 57,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,04*
€ 57,85*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,75*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2066044
ab € 41,71*
Ähnlich
Planam
2067044
ab € 41,61*
Ähnlich
Planam
2067048
ab € 41,49*
Ähnlich
Planam
2067056
ab € 41,51*
Ähnlich
Planam
2067060
ab € 41,68*
Ähnlich
Planam
2067064
ab € 45,89*
Ähnlich
Planam
2067068
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.