| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000470348 Herst.-Nr.: 2067048 EAN/GTIN: 4030913049687 |
| |
|
| | |
| PLANAM Regen-Latzhose, gelb/marine, Größe: M (2067048) Der ideale Wasserabweiser! Warnschutz Atmungsaktiv, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern. EN 471 2-2, EN 343 3-3 Material: 100 % Polyester PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht max. 25 Wäschen Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010801 | HerstellerNr: | 2067048 | Werksnummer: | 2067048 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb planam, regenbundhose, regenhose gelb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,82* | € 56,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,99* | € 57,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,71* | € 57,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,75* | € 58,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,90* | € 62,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|