Produktbeschreibung: verstellbare Bundweite verstellbare Beinabschlüsse verstellbare elastische Hosenträger Gummilatz sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden geprüft un...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, Kategorie I, gelb, Polyester, Größe L teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, Kategorie I, gemäß EN ISO 13688, Schutz gegen Regen gemäß EN 343, komplett wasserdicht, doppelt v...
Material: 100% Polyester (320m g/m² PVC auf Gewebe) technische Beschreibung: - verstellbare Träger mit Fix-Lock - geprüft nach EN 343 - Wassersäule:: mm H²O: > 5000mm - waschbar bis 40°C Das ELKA "...
Produktbeschreibung: wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen verstellbar durch Kordelzug in der Taille verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Nässeschutz mit dem bestmöglichen Tragekomfort - das bietet die PU Regenbekleidung. Unglaublich dehnbar und reißfest - das superleichte Material für den Einsatz bei Wind und Wetter.
sehr geschmeidiges und dehnbares Material reißfest, strapazierfähig, wasserdicht verschweißte Nähte elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen Hosenbeinabschlus...
Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Reißverschluss verdeckt zu schließen, Latzpatte mit Klettband zu schließen Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste 2 eingesetzte Seitentaschen mit leich...
Größe = L Materialeigenschaften = Wasserdicht, Winddicht Farbe = Gelb Art = Latzhose Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Erfüllte Normen = EN 343:2019 Class 4-1-X, EN ISO 13688:2013 Geschlecht = Un...