Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Berufsmantel 2350, kornblau/marine/zink, Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5528968
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2350038
EAN/GTIN:
     4030913858500
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
planam berufsmantel kornblau 38
Perfekt angezogen. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
38
Farbe:
kornblau/marine/zink
Gewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 30,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 30,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,75*
€ 30,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 33,33*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,85*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
Planam
2350024
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350042
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350050
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2350051
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.