Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel Highline kornblau/marine/zink Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2350
Planam 2350
Artikel-Nr.:
     2627A-4705235038
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2350038
EAN/GTIN:
     4030913858500
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
planam berufsmantel kornblau 38

Von oben bis unten gut

  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • Handytasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten.

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,95*
€ 31,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 31,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,63*
€ 31,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,35*
€ 33,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,91*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2350024
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2350042
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,25*
Ähnlich
Planam
2350050
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2350051
ab € 24,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.