Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2350024 Gr.24 Berufsmantel kornblau/marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2350024 Gr.24 Berufsmantel kornblau/marine/zink
Planam Highline 2350024 Gr.24 Berufsmantel kornblau/marine/zink
Planam Highline 2350024 Gr.24 Berufsmantel kornblau/marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472350
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2350024
EAN/GTIN:
     4030913858425
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel kornblau planam
PLANAM Berufsmantel, kornblau/marine/zink, Größe: 24 (2350024)

Perfekt angezogen.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
2350024
Werksnummer:
2350024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,134000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Groesse:
24
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,87*
€ 30,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 31,19*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,74*
€ 31,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 33,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,75*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,14*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2350038
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2350042
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350050
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2350051
ab € 24,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.