Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103388
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E08805033011425
EAN/GTIN:
     4030913858661
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Klett-Band
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 33,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 33,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,08*
€ 33,92*
Lager 1675
13
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 35,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,77*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,31*
Ähnlich
Planam
2350024
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2350038
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2350042
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2350050
ab € 22,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.