Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tricopren 723, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5135722
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72311
EAN/GTIN:
     4008198772316
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Tricopren® 723 wird in einem besonderen Verfahren hergestellt: Erst nach der Chloroprenschicht-Tauchung erfolgt das Überziehen des Trikots, somit ist eine 100%ige Dichtheit gegeben, das Trikot ist aus 100% Baumwolle, darüber hinaus ist es nahtlos gestrickt, gleichzeitig weist der Handschuh eine gute Beständigkeit gegen mechanische Risiken und eine Vielzahl von chemischen Risiken auf, der Tricopren® 723 ist naturlatexfrei, der Kleber basiert auf einer lösemittelfreien Dispersion und ist eine Eigenentwicklung von KCL, Tricopren® 723 ist im Innenhandbereich mit einer Profilierung für gute Griffigkeit versehen, Einsatzgebiete: Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Chemische Industrie, Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen.
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren, Baumwolle
Größe:
11
Farbe:
grau
Ausführung:
nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
Länge:
290 - 310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
Wandstärke Schichtstärke:
1.30 ± 0.10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 22,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 182,40*
€ 215,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 231,11*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,72*
€ 232,75*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 244,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,75*
€ 276,9725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,72*
€ 274,5568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,95*
€ 260,5505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,01*
€ 249,9119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 205,75*
€ 244,8425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 196,72*
€ 234,0968
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 19,672* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.