Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 480, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4012162
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34480159
EAN/GTIN:
     3245424801292
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Extrem langer Chemikalienschutz, optimierte Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abriebbeständigkeit, Durchstichfestigkeit), ausgezeichneter Schutz bei intensivem Umgang mit gefährlichen Chemikalien Gute Griffsicherheit durch Handfläche mit Profil, Anwendungsgebiete: mechanische Industrie, Automobilindustrie Behandlung/Entfettung von Metallen mit aggressiven Lösungsmitteln, andere Industriezweige Wartungsarbeiten, Holzbe- und -verarbeitung, Einsatz von Pestiziden, Reinigung von Druckwalzen, chemische Industrie Umgang mit Chemikalienfässern.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Länge:
460 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4102X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKLOPT
Wandstärke Schichtstärke:
0.55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh mapa grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,34*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 10,09*
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 10,71*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,83*
4 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 9,492*
€ 13,552*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.