Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 480, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4012161
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34480158
EAN/GTIN:
     3245424801285
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Extrem langer Chemikalienschutz, optimierte Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abriebbeständigkeit, Durchstichfestigkeit), ausgezeichneter Schutz bei intensivem Umgang mit gefährlichen Chemikalien Gute Griffsicherheit durch Handfläche mit Profil, Anwendungsgebiete: mechanische Industrie, Automobilindustrie Behandlung/Entfettung von Metallen mit aggressiven Lösungsmitteln, andere Industriezweige Wartungsarbeiten, Holzbe- und -verarbeitung, Einsatz von Pestiziden, Reinigung von Druckwalzen, chemische Industrie Umgang mit Chemikalienfässern.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün
Länge:
460 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4102X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKLOPT
Wandstärke Schichtstärke:
0.55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,38*
Lager 302
18
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,12*
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 10,75*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,88*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,432*
€ 13,602*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.