Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 491, Gr. 9


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2060486
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34491259
EAN/GTIN:
     3245424912295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Gute mechanische Beständigkeit und Langzeitschutz gegen Chemikalien. Fingerfertigkeit und Tragekomfort durch die anatomische Form und die qualitativ hochwertige Velourisierung, lange Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abriebbeständigkeit und Durchstichfestigkeit). Einsatzgebiete: Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Wartungsarbeiten, Holzbe- und -verarbeitung, Einsatz von Pestiziden, Reinigung von Druckwalzen, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün
Länge:
370 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3101X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKOPT
Griffprofil:
Handfläche mit Profil
Wandstärke Schichtstärke:
0.38 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Pflanzenschutzmittel:
ISO 18889
Leistungslevels - Pflanzenschutzmittel:
G2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 3,98*
10 Tage
230
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 7,89*
Lager 302
2
2
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 16,16*
€ 22,09*
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 16,18*
€ 22,71*
8 Tage
50
2
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 17,41*
€ 23,96*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Paar (ab € 3,232* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 44,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.