Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 3kV 1x16 mm² SW Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-38506
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
3.0 VLT
Nennspannung Uo:
1.8 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi (EPR)
Aderkennzeichnung:
nein
Verseilelement:
nein
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Polychloropren
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
270 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, schlauchleitung h07v-k 1x16, anschlussleitung, anschlussleitung 100m, 38506, Einzeladern, 3kV, 1x16qmm, sw, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, Gummi, Neopren, Gummiaderleitung, 10038506
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,00*
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,38*
1 Tag
149
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,39*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,14*
3 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 6,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,12*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,48*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.