Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 38506 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 16 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524974-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Helukabel 38506 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 16 mm² Schwarz Meterware

NSGAFÖU Gummileitung

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 13 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Kältebeständig · Kabeltyp: NSGAFÖU · Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1800 V · Nennspannung U0: 1800 V · Normen/Prüfzeichen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 ( entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
NSGAFÖU
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Kältebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
38506
Typ (Hersteller-Typ):
NSGAFÖU
Nennspannung:
1800 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl. 5|ツ| feindrähtig
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
DIN VDE 0482-332-1-2|ツ| DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 ( entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,00*
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,38*
Lager 102
149
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,14*
2 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 6,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,12*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,48*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.