Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Apple Ipad 2 616-0559 616-0561 A1376


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Apple Ipad 2 616-0559 616-0561 A1376
Artikel-Nr.:
     296-3120DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4055655155960
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

PATONA Akku f. Apple Ipad 2 616-0559 616-0561 A1376


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Apple IPad 2 . Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3,8 Volt
Kapazität: 6500mAh / 24,7Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
iPad 2 16 GB (Wi-Fi), iPad 2 32 GB (Wi-Fi), iPad 2 64 GB (Wi-Fi), iPad 2 16 GB (Wi-Fi + 3G), iPad 2 32 GB (Wi-Fi + 3G), IPAD 2 64 GB (WI-FI + 3G)

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
616-0559, 616-0561, A1376

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Apple IPad 2 . Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,88*
€ 61,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,07*
€ 59,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3121
ab € 29,56*
Ähnlich
PATONA
3171
ab € 35,78*
Ähnlich
PATONA
3125
ab € 37,85*
Ähnlich
PATONA
3160
ab € 17,69*
Ähnlich
PATONA
3203
ab € 17,39*
Ähnlich
PATONA
3202
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.